Fusible plano ATO

Ref.: 0731000010
Ver todas las versiones
FUSIBLE ENCHUFABLE ROJO 10 AMP.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUSIBLE ENCHUFABLE ROJO 10 AMP.
Fusible plano ATO
ISO 8820-3
ISO 8820-3

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Corriente máxima

10 A
Más Información

Color

Rojo, similar a RAL 8004
Más Información

Tensión nominal máxima

32 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0731000010

Ficha Técnica

32408191.pdf
Scroll to top