Temperatura de funcionamiento mínima |
-40 °C |
Corriente máxima |
25 A |
Formulario |
F |
Color |
Blanco |
Tensión nominal máxima |
32 V/CC |
Superficie de los contactos |
Plateado |
Temperatura de funcionamiento máxima |
125 °C |
DIN |
72581 |
Código del sistema armonizado |
85361050900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.600 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
073130025 |
Ficha Técnica |
32408193.pdf |