Set de embudos de llenado de aceite

Ref.: 089141010
Ver todas las versiones
FUNL-UNI-ALU-5ADAPT

Descripción

FUNL-UNI-ALU-5ADAPT
Set de embudos de llenado de aceite
7 piezas
Para llenar fácilmente el aceite del motor sin desbordamiento

Para todos los vehículos comunes, como VW Golf

Sistema de cambio rápido con 5 adaptadores diferentes que se acoplan al embudo

Llenado sencillo incluso en lugares de difícil acceso

gracias al adaptador angular y a la extensión incluidos en el volumen de suministro

Embudo de plástico de 1 litro de capacidad

Material

ALU
Más Información

Volumen líquido

1 l
Más Información

Diseño

Abierto
Más Información

Color

Aluminio (material de base)
Más Información

Número de piezas

7 Uds
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Diámetro exterior

100 mm
Más Información

Longitud del tubo de salida

245 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3645.000 g
Más Información

Altura

100 mm
Más Información
Scroll to top