Protector de asiento

Ref.: 0899500047
Ver todas las versiones
FUNDAS-ASIENTO-250UDS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUNDAS-ASIENTO-250UDS
Protector de asiento
  • Resistentes al combustible y los lubricantes
  • Antideslizante en el lado del asiento
  • Para asientos con y sin reposacabezas

Material

PE
Más Información

Longitud

1370 mm
Más Información

Anchura

790 mm
Más Información

Color

RojoTransparente
Más Información

Código del sistema armonizado

39232100
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.990 kg
Más Información

Longitud x anchura

1370 x 790 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899500047

Ficha Técnica

32410713.pdf
Scroll to top