Pasacables de fijación automática VDE

Ref.: 0771200007
Ver todas las versiones
FUNDA-VDE-TERMINAL-SZ30

Descripción

FUNDA-VDE-TERMINAL-SZ30
Pasacables de fijación automática VDE
De plástico sólido aislante
Para la protección contra el contacto con conductores activos, especialmente en el campo de la electromovilidad
  • Reduce el riesgo de cortocircuito por extremos de cable desnudos

Material

PVC-P
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro exterior

37 mm
Más Información

Diámetro mínimo

9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.500 g
Más Información

Diámetro máx.

30 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

9-30 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top