Pasacables de fijación automática VDE

Ref.: 0771200006
Ver todas las versiones
FUNDA-VDE-TERMINAL-SZ20

Descripción

FUNDA-VDE-TERMINAL-SZ20
Pasacables de fijación automática VDE
De plástico sólido aislante
Para la protección contra el contacto con conductores activos, especialmente en el campo de la electromovilidad
  • Reduce el riesgo de cortocircuito por extremos de cable desnudos

Material

PVC-P
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro exterior

27 mm
Más Información

Diámetro mínimo

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 g
Más Información

Diámetro máx.

20 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

6-20 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top