Funda termorretráctil de pared fina
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
FUNDA-TERMORETRACTIL-L100MM-(6,4-3,2MM)
Descripción
FUNDA-TERMORETRACTIL-L100MM-(6,4-3,2MM)
Funda termorretráctil de pared fina
Índice de retracción 2:1 sin adhesivo interno
Longitud: 100 mm
Material |
Poliolefina |
Más Información
Alargamiento máximo (tras reducirse en %) |
10 % |
Más Información
Alargamiento mínimo (tras reducirse en %) |
-10 % |
Más Información
Inflamabilidad |
Sí |
Más Información
Temperatura de contracción mínima |
90 °C |
Más Información
Cambio de longitud (tras reducirse en %) |
±5 % |
Más Información
Longitud |
100 mm |
Más Información
Color |
Negro |
Más Información
Sin halógenos |
No |
Más Información
Resistencia dieléctrica |
20 kV/mm |
Más Información
Sin silicona |
Sí |
Más Información
Condiciones de temperatura máxima |
135 °C |
Más Información
Condiciones de temperatura mínima |
-55 °C |
Más Información
Grosor de la pared del manguito en estado de contracción |
0.56 mm |
Más Información
Difícilmente inflamable |
Sí |
Más Información
Diámetro |
6.4 mm |
Más Información
Otro estándar |
UL 224 |
Más Información
Temperatura de contracción máxima |
200 °C |
Más Información
Índice de contracción |
2:1 |
Más Información
Código del sistema armonizado |
39173200990 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1.160 g |
Más Información
Diámetro (encogido) |
3.2 mm |
Más Información
Normas |
UL 224 |
Más Información
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-55 hasta 135 °C |
Más Información
Alargamiento mínimo/máximo (tras reducirse en %) |
-10-10 % |
Más Información
Temperatura de contracción mínima/máxima |
90 hasta 200 °C |
Más Información
https://www.wurth.es/funda-termorretractil-en-tubos-6-4mm-negro
077100640
FUNDA-TERMORETRACTIL-L100MM-(6,4-3,2MM)
FUNDA-TERMORETRACTIL-L100MM-(6,4-3,2MM)<br>Funda termorretráctil de pared fina<br>Índice de retracción 2:1 sin adhesivo interno<br><p class="level1">Longitud: 100 mm</p>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/50849.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/50849.jpg
/Productos
/Productos/Instaladores
/Productos/Instaladores/Materiales aislantes, eléctricos
/Productos/Instaladores/Materiales aislantes, eléctricos/Tecnología termorretráctil
/Productos/Instaladores/Materiales aislantes, eléctricos/Tecnología termorretráctil/Manguera termorretráctil, pared fina
1708112711000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!