Funda termorretráctil de pared fina
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
FUNDA TERMORETRACTIL 50,8-25,4 MM
Descripción
FUNDA TERMORETRACTIL 50,8-25,4 MM
Funda termorretráctil de pared fina
Sin adhesivo interno
En mandril de cartón para el sistema de enrollado ORSY® 10
Material |
Poliolefina |
Más Información
Inflamabilidad |
Sí |
Más Información
Temperatura de contracción mínima |
90 °C |
Más Información
Cambio de longitud (tras reducirse en %) |
±5 % |
Más Información
Longitud |
5 m |
Más Información
Color |
Negro |
Más Información
Sin halógenos |
No |
Más Información
Resistencia dieléctrica |
20 kV/mm |
Más Información
Sin silicona |
Sí |
Más Información
Condiciones de temperatura máxima |
125 °C |
Más Información
Condiciones de temperatura mínima |
-55 °C |
Más Información
Grosor de la pared del manguito en estado de contracción |
0.97 mm |
Más Información
Difícilmente inflamable |
Sí |
Más Información
Diámetro |
50.8 mm |
Más Información
Otro estándar |
UL 224 |
Más Información
Temperatura de contracción máxima |
200 °C |
Más Información
Índice de contracción |
2:1 |
Más Información
Código del sistema armonizado |
39173200990 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
150.449 g |
Más Información
Diámetro (encogido) |
25.4 mm |
Más Información
Normas |
UL 224 |
Más Información
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-55 hasta 125 °C |
Más Información
Temperatura de contracción mínima/máxima |
90 hasta 200 °C |
Más Información
https://www.wurth.es/funda-termorretractil-en-bobina-negro-d-int-50-8mm
07718508
FUNDA TERMORETRACTIL 50,8-25,4 MM
FUNDA TERMORETRACTIL 50,8-25,4 MM<br>Funda termorretráctil de pared fina<br>Sin adhesivo interno<br><p class="level1">En mandril de cartón para el sistema de enrollado ORSY<SUP>®</SUP> 10</p>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/50846.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/50846.jpg
0956109
095610903
095610901
/Productos
/Productos/Instaladores
/Productos/Instaladores/Materiales aislantes, eléctricos
/Productos/Instaladores/Materiales aislantes, eléctricos/Tecnología termorretráctil
/Productos/Instaladores/Materiales aislantes, eléctricos/Tecnología termorretráctil/Manguera termorr., pared fina, metro
1708112711000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!