Fundas de asiento protectoras

Ref.: 0899500552
Ver todas las versiones
FUNDA PROT OMODA-JAECOO 18MC 250UND
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUNDA PROT OMODA-JAECOO 18MC 250UND
Fundas de asiento protectoras
PE
Fundas de asiento protectoras con el logotipo de la marca

De polietileno blanco

Producto personalizado con el logotipo de la marca

Material

PE
Más Información

Longitud

1340 mm
Más Información

Anchura

790 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Grosor

0.018 mm
Más Información

Densidad

0.955 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8000.000 g
Más Información

Longitud x anchura

1340 x 790 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899500552

Ficha Técnica

32410717.pdf
Scroll to top