Fundas de asiento protectoras

Ref.: 0899500204
Ver todas las versiones
FUNDA PROT. ASIENTO VOLVO 250UDS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUNDA PROT. ASIENTO VOLVO 250UDS
Fundas de asiento protectoras
PE
Fundas de asiento protectoras con el logotipo de la marca

De polietileno blanco

Producto personalizado con el logotipo de la marca

Material

PE
Más Información

Longitud

1340 mm
Más Información

Anchura

790 mm
Más Información

Grosor

25 µm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 kg
Más Información

Longitud x anchura

1340 x 790 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899500204

Ficha Técnica

32410717.pdf
Scroll to top