Fundas de protección asientos vehículo

Ref.: 0899500510
Ver todas las versiones

FUNDA PROT. ASIENTO NEUTRA 250UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUNDA PROT. ASIENTO NEUTRA 250UDS
Fundas de protección asientos vehículo
Fundas de protección para asientos de vehículos con posibilidad de personalización
  • Protección total para el asiento.
  • Resistente, en dimensiones universales para cualquier tamaño de asiento.
  • Rollos de 250 unidades.
  • Medidas: 1340x800mm.

Material

PE
Más Información

Longitud

1340 mm
Más Información

Anchura

790 mm
Más Información

Grosor

18 µm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 kg
Más Información

Longitud x anchura

1340 x 790 mm
Más Información

Catálogo General

0899500510

Ficha Técnica

32410716.pdf
Scroll to top