| Material | PP | 
| Diseño | Correas de plástico | 
| Profundidad interna | 210 mm | 
| Anchura | 311 mm | 
| Color | Azul oscuro | 
| Ancho interior | 297 mm | 
| Grosor | 2 mm | 
| Peso del producto (por artículo) | 42.860 g | 
| Altura | 442 mm | 
| Anchura x altura x grosor | 311 x 442 x 2 mm | 
| Catálogo General | 0957570162 |