Funda Desechable 3 en 1

Ref.: 0899500600
Ver todas las versiones
FUNDA DESECHABLE ECO 3 EN 1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUNDA DESECHABLE ECO 3 EN 1
Funda Desechable 3 en 1
Funda desechable de protección para asientos de vehículos que incorpora también una bolsa para proteger la palanca del cambio de marchas y de freno de mano.

Características

  • Fabricadas en plástico.
  • Alta adherencia al asiento evitando desplazamientos.
  • Tamaño extra largo: 850mm x 1550mm.
  • Material totalmente reciclable.
  • Color verde.

Ventajas

  • Práctico rollo de 400 unidades.
  • Economía.

Beneficios

  • Rentabilidad: 3 en 1, reduce el coste por cada protección de vehículo.
  • 3 en 1: funda de asiento + funda para el cambio de marchas + funda para el freno de mano.
  • Mejora la imagen de su taller.

Número de cortes

400 Uds
Más Información

Material

Polietileno de alta densidad
Más Información

Longitud

1550 mm
Más Información

Anchura

850 mm
Más Información

Color

Verde
Más Información

Grosor

13 µm
Más Información

Diámetro del rollo

165 mm
Más Información

Densidad

0.958 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.017 g
Más Información

Peso del rollo

6800 g
Más Información

Anchura de rollo

570 mm
Más Información

Longitud x anchura

1550 x 850 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899500600

Ficha Técnica

644089207.pdf
Scroll to top