FUNDA-ASIENTO-ASTRAL/GRAN/3008-19-RST Fundas de asiento EASYFIT para asientos de furgoneta Fundas de asiento de ajuste preciso para furgonetas, fabricadas con fibras sintéticas resistentes
Resistente y duradera
Los asientos están protegidos de forma óptima por el material duradero de tres capas
Protección contra líquidos y eliminación más sencilla de la suciedad gracias a la superficie repelente al agua
Alta resistencia a la abrasión para una larga vida útil incluso con un uso intensivo
Extraordinario confort
El tejido transpirable garantiza una temperatura cómoda en el asiento y evita la acumulación de calor
Mantenimiento fácil
Se puede utilizar para el tipo de máquina
Fácil de limpiar y se mantiene en su sitio gracias a la capa antideslizante
Equipo del producto
Se incluyen fundas para asientos, respaldos, reposacabezas y reposabrazos
Para garantizar que los asientos de la furgoneta están protegidos y son cómodos.
Todas las funciones de los asientos se pueden utilizar (p. ej., calefacción de los asientos, ruedas de ajuste, reposabrazos, bandejas plegables, asientos plegables y respaldos).
https://www.wurth.es/funda-asiento-astral-gran-3008-19-rst096381 196FUNDA-ASIENTO-ASTRAL/GRAN/3008-19-RSTFUNDA-ASIENTO-ASTRAL/GRAN/3008-19-RST<br>Fundas de asiento EASYFIT<br>para asientos de furgoneta<br>Fundas de asiento de ajuste preciso para furgonetas, fabricadas con fibras sintéticas resistentes<br><p class="level1">Resistente y duradera</p><ul><li>Los asientos están protegidos de forma óptima por el material duradero de tres capas</li><li>Protección contra líquidos y eliminación más sencilla de la suciedad gracias a la superficie repelente al agua</li><li>Alta resistencia a la abrasión para una larga vida útil incluso con un uso intensivo</li></ul><p class="level1"> </p><p class="level1">Extraordinario confort</p><ul><li>El tejido transpirable garantiza una temperatura cómoda en el asiento y evita la acumulación de calor</li></ul><p class="level1"> </p><p class="level1">Mantenimiento fácil</p><ul><li>Se puede utilizar para el tipo de máquina</li><li>Fácil de limpiar y se mantiene en su sitio gracias a la capa antideslizante</li></ul><p class="level1">Equipo del producto</p><ul><li>Se incluyen fundas para asientos, respaldos, reposacabezas y reposabrazos</li></ul><br><P>Para garantizar que los asientos de la furgoneta están protegidos y son cómodos.</P><br><P>Todas las funciones de los asientos se pueden utilizar (p. ej., calefacción de los asientos, ruedas de ajuste, reposabrazos, bandejas plegables, asientos plegables y respaldos).</P>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/577176854.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/577176854.jpg/Productos/Productos/Equip. y accesorios interiores vehículo/Productos/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Productos/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Accesorios/Productos/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Accesorios/Seat cover for commercial vehicles1793842296000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!