Gafas de seguridad Castor

Ref.: 0899107016
Ver todas las versiones

FULLVISN-GAFA--CASTOR-BLACK-EN166

Descripción

FULLVISN-GAFA--CASTOR-BLACK-EN166
Gafas de seguridad Castor
Gafas de visión completa con montura flexible
  • Correa para la cabeza regulable para un ajuste perfecto
  • El sistema de ventilación indirecta garantiza la protección contra gotas y salpicaduras en el interior
  • Pueden llevarse sobre gafas graduadas y con mascarillas respiratorias
  • La lente panorámica garantiza la visión periférica

Material de la lente de seguridad

Policarbonato
Más Información

Diseño

Recubrimiento antiniebla
Más Información

Protección UV

380 nm
Más Información

Color de la lente de seguridad

Transparente
Más Información

Resistencia mecánica

B (120 m/s)
Más Información

Normativa australiana

AS/NZS 1270
Más Información

Estándar EN

166
Más Información

Color del marco

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

117.000 g
Más Información

Normas

EN 166, AS/NZS 1270
Más Información
Scroll to top