Fresa radial de metal duro integral Speedcut-Universal, XXL, extralarga, opcional, broca de tres puntas, ángulo de torsión irregular

Ref.: 5443300692
Ver todas las versiones

FRESA RDCMPL-SP-WN-UV-EL-SC-TNS-HA-D4,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA RDCMPL-SP-WN-UV-EL-SC-TNS-HA-D4,0
Fresa radial de metal duro integral Speedcut-Universal, XXL, extralarga, opcional, broca de tres puntas, ángulo de torsión irregular
Para uso universal: Rectificado y rectificado fino, desbastado y procesamiento de materiales con una sola herramienta. El ángulo de torsión irregular permite que funcione sin dificultades y con escasas vibraciones, y una excelente calidad de superficie.
7857

Longitud de construcción

Modelo extralargo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

TiAlN-S
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

59 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

6 mm
Más Información

Código del producto

7857
Más Información

Diámetro de la holgura

3.9 mm
Más Información

Longitud de holgura

20 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

6 mm
Más Información

Ángulo de giro

35-38°
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

4 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioCobreLatónMateriales duros y resistentesMetal coladoTitanio
Más Información

Radio de esquina

2 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

f8
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros > 45 HRCAceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²Aleaciones de titanioAluminioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatónTitanio
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

999.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

5443300692

Ficha Técnica

638294023.pdf

Ficha Técnica

638294024.pdf
Scroll to top