Fresa radial de metal duro integral Speedcut-Universal, XXL, extralarga, opcional, broca de tres puntas, ángulo de torsión irregular

Ref.: 5443300696
Ver todas las versiones

FRESA RDCMPL-SP-WN-UV-EL-SC-TNS-HA-D10,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA RDCMPL-SP-WN-UV-EL-SC-TNS-HA-D10,0
Fresa radial de metal duro integral Speedcut-Universal, XXL, extralarga, opcional, broca de tres puntas, ángulo de torsión irregular
Para uso universal: Rectificado y rectificado fino, desbastado y procesamiento de materiales con una sola herramienta. El ángulo de torsión irregular permite que funcione sin dificultades y con escasas vibraciones, y una excelente calidad de superficie.
7857

Longitud de construcción

Modelo extralargo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

TiAlN-S
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

99 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

15 mm
Más Información

Código del producto

7857
Más Información

Diámetro de la holgura

9.8 mm
Más Información

Longitud de holgura

45 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

15 mm
Más Información

Ángulo de giro

35-38°
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioCobreLatónMateriales duros y resistentesMetal coladoTitanio
Más Información

Radio de esquina

5 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

f8
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros > 45 HRCAceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²Aleaciones de titanioAluminioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatónTitanio
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

5443300696

Ficha Técnica

638294023.pdf

Ficha Técnica

638294024.pdf
Scroll to top