Fresa radial completa de metal duro integral Speedcut para aluminio, tamaño XXL, extralarga, opcional, dos filos, ángulo desigual de la pendiente de torsión

Ref.: 5443315603
Ver todas las versiones

FRESA RDCMPL-SP-WN-AL-XXL-SC-TN-HA-D5,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA RDCMPL-SP-WN-AL-XXL-SC-TN-HA-D5,0
Fresa radial completa de metal duro integral Speedcut para aluminio, tamaño XXL, extralarga, opcional, dos filos, ángulo desigual de la pendiente de torsión
Fresa de metal duro completo de altas prestaciones, idónea para trabajar con materiales de aluminio (aleaciones de aluminio fundido y forjado). Cono de perforar para la máxima estabilidad, circulación de viruta óptima con proceso de rectificado de producción optimizado, con lo que se consiguen superficies excepcionalmente lisas. El máximo arranque de viruta y una calidad superficial óptima con una geometría de perforación única.

Longitud de construcción

Modelo extralargo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

76 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

8 mm
Más Información

Código del producto

7260
Más Información

Diámetro de la holgura

4.9 mm
Más Información

Longitud de holgura

39 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

8 mm
Más Información

Ángulo de giro

43-45°
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

5 mm
Más Información

Material a procesar

AluminioCobreLatónPlástico
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

Subgrupo de materiales

AluminioCobreLatónPlásticos
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

5443315603

Ficha Técnica

638298098.pdf
Scroll to top