Fuente de alimentación WÜDOMO

Ref.: 0978950001
FUENTE-ALIM-DOMOTICA-230V/AC
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUENTE-ALIM-DOMOTICA-230V/AC
Fuente de alimentación WÜDOMO
Fuente de alimentación para módulos de iluminación y de domótica
  • Se puede instalar en un carril DIN (3 módulos)
  • La corriente de salida estable electrónicamente proporciona una fuente de alimentación óptima para las cargas conectadas
  • Equipado con protección contra cortocircuitos y sobrecargas

Sección transversal mínima del alambre

0.2 mm²
Más Información

Material

PP
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Estándar EN

60950-1
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

188.000 g
Más Información

Normas

EN 60950-1
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 70 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,2-2,5 mm²
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0978950001

Ficha Técnica

59954978.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top