Fuente de alimentación Sensomatic

Ref.: F121109970
Ver todas las versiones
FUENTE-ALIMENTADOR-GUID-SENSOMATIC
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUENTE-ALIMENTADOR-GUID-SENSOMATIC
Fuente de alimentación Sensomatic
Una unidad de extracción para todas las clases de peso y anchos de cuerpo de hasta 1200 mm

Combinación 2 en 1

  • El sistema de apertura electromecánico con cierre suave no podría ser más fácil de abrir y cerrar; dispone de un sistema de amortiguación mecánica
  • El cajón se abre con ayuda electrónica
  • Cierre suave

Sensomatic

  • Para abrir, toque rápidamente o tire en cualquier punto de todo el panel frontal
  • Una fuente de alimentación suministra hasta 30 unidades de apertura
  • Se pueden tocar hasta tres cajones al mismo tiempo
  • La profundidad de instalación más baja del mercado entre la pared posterior del cajón y la unidad

Instalación sencilla

Cableado mínimo: plug & play

Material

Plástico/acero
Más Información

Longitud

170 mm
Más Información

Anchura

64.8 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.300 g
Más Información

Altura

38.5 mm
Más Información

Anchura x altura

64,8 x 38,5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F121109970

Ficha Técnica

32407213.pdf

Ficha Técnica

32407214.pdf

Ficha Técnica

32407215.pdf

Ficha Técnica

32407216.pdf

Ficha Técnica

32407217.pdf

Ficha Técnica

32407218.pdf

Ficha Técnica

32407219.pdf

Ficha Técnica

32407220.pdf

Ficha Técnica

32407221.pdf

Ficha Técnica

32407222.pdf

Ficha Técnica

32407223.pdf

Ficha Técnica

32407224.pdf
Scroll to top