Cargador para sistema de reparación de abolladuras Easy Puller

Ref.: 5705100200
Ver todas las versiones
FUENTE-ALIMENTACION-115X75X65MM

Descripción

FUENTE-ALIMENTACION-115X75X65MM
Cargador para sistema de reparación de abolladuras Easy Puller

Tensión de salida mínima

100 V
Más Información

Potencia de salida

10 W
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

115 mm
Más Información

Anchura

75 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

60 Hz
Más Información

Frecuencia

60 Hz
Más Información

Tensión de entrada

264 V/CA
Más Información

Tensión de salida máxima

240 V
Más Información

Tensión de entrada máxima

264 V/CA
Más Información

Corriente de carga máxima

2 A
Más Información

Longitud del cable

1500 mm
Más Información

Tensión nominal

264 V/CA/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

156.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

L
Más Información

Altura

65 mm
Más Información

Tensión de salida

240 V
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

60 / 60 Hz
Más Información

Tensión de salida mínima/máxima

100-240 V
Más Información
Scroll to top