Capacidad de carga máx. |
100 kg |
Longitud |
2 m |
Periodo de uso |
10 años |
Categoría |
III |
Vida útil desde la producción |
12 años |
Estándar EN |
354355 |
Código del sistema armonizado |
56090000000 |
Distancia de desgarro máx. |
1.75 m |
Peso del producto (por artículo) |
1385.000 g |
Normas |
EN 354, EN 355 |
Catálogo General |
0899032052 |
| Y1202402190200004140393927ee46a2 | |
| Y1202402190200006159487727ee46a2 | |
Declaración de conformidad EN |
Y12022101902000062892197152446ab |