Abrazadera de fijación

Ref.: 054008020
Ver todas las versiones
FSTNG-CLMP-DIN3017-B2-W1-SZ-80/20

Descripción

FSTNG-CLMP-DIN3017-B2-W1-SZ-80/20
Abrazadera de fijación
Dos piezas, tipo B2
DIN 3017 B2, W1, acero galvanizado

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

80 mm
Más Información

Anchura de la banda

20 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

80 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura/hexágono
Más Información

DIN

3017-2
Más Información

Rango de agarre máximo

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

123.000 g
Más Información

Normas

DIN 3017-2
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

80-80 mm
Más Información
Scroll to top