Punta fresadora de carburo de tungsteno con dientes MZ

Ref.: 0616204231

-FRSST-ZYL-RBF-MZ-D10-AL20MM

Descripción

-FRSST-ZYL-RBF-MZ-D10-AL20MM
Punta fresadora de carburo de tungsteno con dientes MZ
Herramienta especializada para el micromecanizado con superficie de alta calidad en casi todos los materiales como acero con una dureza de < 60 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, aleaciones especiales, titanio, materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox), metales no ferrosos duros y madera.
  • A diferencia de las puntas abrasivas, la geometría no cambia como resultado del desgaste y hay muy poca vibración y ruido
  • Fabricación conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas
  • Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Para aplicaciones en las que normalmente se utilizan muelas abrasivas pero en las que se requiere un alto volumen de arranque de viruta. Para un procesamiento preciso, afilado de herramientas de corte, correcciones en la fabricación de herramientas y en la construcción de moldes, así como para trabajos de precisión y rectificado en yeso


Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Antes de utilizar la punta de lijado, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del vástago. Mueva la fresa de forma rápida y sincronizada sobre la pieza que se está procesando para producir una superficie fina. Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas.

Material de la varilla de montaje

Acero
Más Información

Eficiencia de corte (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

Metal duro
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

20 mm
Más Información

Formulario

Forma semirredonda
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Longitud de la cabeza

20 mm
Más Información

Comportamiento guía (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para durezas de hasta

60 HRC
Más Información

Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Tipo de dientes

MZ
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAleación de titanioAleación especialMateriales duros y resistentesMetal coladoMetal no ferrosoTitanio
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAleaciones especialesBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHardoxHierro dúctil
Más Información

Material del cabezal

Metal duro
Más Información

Código del sistema armonizado

82077010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza x longitud del filo de corte

10 x 20 mm
Más Información
Scroll to top