Patín protector para muebles, pata básica ajustable

Ref.: 0683550363
Ver todas las versiones
FRNGLID-BASE-ADJFOOT-W.ADJSCR

Descripción

FRNGLID-BASE-ADJFOOT-W.ADJSCR
Patín protector para muebles, pata básica ajustable
Para enroscar con perno roscado M8
  • Delicado módulo base para fijar a aparadores, armarios o vitrinas.
  • Se necesita una tuerca de encastre M8 para la fijación mediante tornillo de ajuste en el caso de muebles de madera.
  • El ajuste de altura mediante una llave de vaso hexagonal se puede realizar desde arriba y desde abajo.
  • Adecuado para insertos deslizantes Syno-Hyper Duo y Ultrasoft-Hyper Duo con ∅ 25 mm, para diferentes revestimientos y propiedades de suelo

Material

PLA/MET
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Altura mínima

18 mm
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

31 mm
Más Información

Altura máxima

28 mm
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.500 g
Más Información

Altura mínima/máxima

18-28 mm
Más Información
Scroll to top