Sujeción de carril de armario con tornillo Euro de Ø 6,3x14 mm o tornillo de aglomerado de Ø 4x16 mm.
Material |
ST |
Regulación lateral |
+/- 1,5 mm |
Superficie |
Revestimiento de epoxi |
Longitud nominal |
450 mm |
Regulación de altura |
+2,5 mm/-1,5 mm |
Grosor |
13 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Ajuste de la inclinación |
+2,5 mm/-1,5 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Profundidad mínima de instalación |
453 mm |
Peso del producto (por artículo) |
2000.000 g |
Altura |
185 mm |
Catálogo General |
F135119224 |
Ficha Técnica |
32407240.pdf |
Ficha Técnica |
32407241.pdf |
Ficha Técnica |
32407242.pdf |
Ficha Técnica |
32407243.pdf |