Barra central OrgaAer

Ref.: 0684603806
Ver todas las versiones
FRM-OFFIC-CENTREBAR-BLACK-L600

Descripción

FRM-OFFIC-CENTREBAR-BLACK-L600
Barra central OrgaAer

Plazo de entrega: 5 días laborables

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Aptitud para la profundidad útil del módulo

600 mm
Más Información

Color

Negro intenso, similar a RAL 9005
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información
Scroll to top