Cabeza de horquilla sin pasador partido

Ref.: 440212 48
Ver todas las versiones
AIR FORKHD-DIN71752-(A2K)-12X48

Descripción

AIR FORKHD-DIN71752-(A2K)-12X48
Cabeza de horquilla sin pasador partido
DIN 71752, sin pasador partido, acero galvanizado

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

86 mm
Más Información

Diseño

Sin perno
Más Información

Anchura

24 mm
Más Información

Formulario

G
Más Información

Diámetro del orificio

12 mm
Más Información

Rosca de conexión

M12
Más Información

Longitud de la ranura

48 mm
Más Información

Ancho interior

12 mm
Más Información

DIN

71752
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

166.500 g
Más Información

Normas

DIN 71752
Más Información
Scroll to top