Cortador de aluminio y PVC

Ref.: 061801605
Ver todas las versiones

FRESOLIN-HSS-ALUMINIO-FORMA-B-5X80MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESOLIN-HSS-ALUMINIO-FORMA-B-5X80MM
Cortador de aluminio y PVC
Tipo B
  • Acero HSS superrápido
  • Un filo de corte
  • Cuerpo rectificado

Especialmente adecuado para taladrar orificios en puertas y ventanas de aluminio y PVC

Longitud

80 mm
Más Información

Número de revoluciones mínimo

12000 U/min(rpm)
Más Información

Máxima velocidad de rotación

16000 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Longitud de espiral

35 mm
Más Información

Longitud útil

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.800 g
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo

12000-16000 U/min(rpm)
Más Información

Catálogo General

061801605

Ficha Técnica

32405342.pdf
Scroll to top