FRESA-UP/DOWN-SC-Z2+2-L80MM-D10,0 Fresas para chaveteros CNC con ángulo de hélice alterno Fresa de alto rendimiento de metal duro especialmente adecuado para el rectificado fino, ranurado, separación y unión en madera blanda y ligera, madera noble, materiales de panel de madera y materiales de PVC en máquinas CNC.
Diseño resistente
Cortes básicos y adecuada para perforar
Los ángulos en espiral cruzados crean una superficie lisa y sin rebabas
Las espirales derecha e izquierda proporcionan un acabado óptimo y evitan desgarros en ambos filos de corte
Gran rendimiento de corte
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Fresadorasn con o sin control CNC
Centros de mecanizado
Fresadoras especiales con husillos de fresado para herramientas de varilla de montaje
Adecuadas para diversas aplicaciones
Generalmente se utilizan después del desbaste. Adición de corte de aprox. 1-2 mm.
https://www.wurth.es/fresa-up-down-sc-z2-2-l80mm-d10-0-15467211000FRESA-UP/DOWN-SC-Z2+2-L80MM-D10,0FRESA-UP/DOWN-SC-Z2+2-L80MM-D10,0<br>Fresas para chaveteros<br>CNC con ángulo de hélice alterno<br>Fresa de alto rendimiento de metal duro especialmente adecuado para el rectificado fino, ranurado, separación y unión en madera blanda y ligera, madera noble, materiales de panel de madera y materiales de PVC en máquinas CNC.<br><ul><li>Diseño resistente</li><li>Cortes básicos y adecuada para perforar</li><li>Los ángulos en espiral cruzados crean una superficie lisa y sin rebabas</li><li>Las espirales derecha e izquierda proporcionan un acabado óptimo y evitan desgarros en ambos filos de corte</li><li>Gran rendimiento de corte</li><li>Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable</li></ul><br><ul><li>Fresadorasn con o sin control CNC</li><br/><li>Centros de mecanizado</li><br/><li>Fresadoras especiales con husillos de fresado para herramientas de varilla de montaje</li><br/><li>Adecuadas para diversas aplicaciones</li></ul><br><P>Generalmente se utilizan después del desbaste. Adición de corte de aprox. 1-2 mm.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/576434865.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/576434865.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Fresado/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Fresado/Fresas para madera/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Fresado/Fresas para madera/End mill solid carbide2024-02-16T19:54:52+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!