Fresa de acabado multidiente extra largo XL universal de metal duro completo Speedcut

Ref.: 5443300637
FRESA-SP-MT-DIN6527L-UV-EL-SC-TNS-D16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-SP-MT-DIN6527L-UV-EL-SC-TNS-D16
Fresa de acabado multidiente extra largo XL universal de metal duro completo Speedcut
Para aplicación universal en aceros de construcción, aceros de herramientas, aceros templados, también aceros inoxidables y aleaciones de titanio de hasta 50 HRC. Núcleo de corte muy resistente y corte frontal modificado con un chaflán de protección de esquina de pequeñas dimensiones que proporciona un rendimiento de corte muy alto con una excelente calidad de superficie.
7337

Longitud de construcción

Modelo extralargo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

TiAlN-S
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Chaflán de esquina

0.10 mm
Más Información

Longitud

105 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

50 mm
Más Información

Código del producto

7337
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

50 mm
Más Información

Ángulo de giro

45°
Más Información

Número de dientes

8 Uds
Más Información

Número de filos de corte

8 Uds
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioCobreLatónMateriales duros y resistentesMetal coladoTitanio
Más Información

Longitud del chaflán de protección

0.10 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

e8
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros > 45 HRCAceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²Aleaciones de titanioAluminioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatónTitanio
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

288.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

16 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5443300637

Ficha Técnica

638292953.pdf
Scroll to top