Multicortadora de metal duro integral, 90°

Ref.: 5443316007
FRESA-SC-MULTI-WN-90DGR-TIALN-HA-D12MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-SC-MULTI-WN-90DGR-TIALN-HA-D12MM
Multicortadora de metal duro integral, 90°
Uso universal: especialmente indicada para fresado, achaflanado, eliminación de rebabas, punteado y perforación.

Material

VHM
Más Información

Superficie

TiAlN
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

83 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

12 mm
Más Información

Código del producto

6397
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

20 mm
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Ángulo de la punta

90 grados
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioCobreLatónMetal colado
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h9
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²AluminioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatón
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5443316007

Ficha Técnica

638260378.pdf
Scroll to top