Fresa radial de metal duro, corta, dos filos de corte

Ref.: 5443301225
Ver todas las versiones

FRESA-RADI-WN-S-SC-D16,0MM

Descripción

FRESA-RADI-WN-S-SC-D16,0MM
Fresa radial de metal duro, corta, dos filos de corte
Recomendada para fresar materiales de resistencia media a alta. Especialmente adecuado para el fresado de contornos.
7525

Longitud de construcción

Corto
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

82 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

28 mm
Más Información

Código del producto

7525
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

28 mm
Más Información

Ángulo de giro

30°
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioMetal colado
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²AluminioFundición de hierro maleableFundición gris
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Diámetro del vástago

16 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información
Scroll to top