Fresa radial de metal duro integral en tamaño mini, larga, dos filos con caña reforzada

Ref.: 5443301392
Ver todas las versiones

FRESA-RADI-MINI-WN-S-SC-D0,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-RADI-MINI-WN-S-SC-D0,5MM
Fresa radial de metal duro integral en tamaño mini, larga, dos filos con caña reforzada
Recomendada para fresar materiales de resistencia media a alta. Especialmente adecuado para el fresado de contornos.
6345

Longitud de construcción

Corto
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

1.5 mm
Más Información

Código del producto

6345
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

1.5 mm
Más Información

Ángulo de giro

30°
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

0.5 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableMateriales duros y resistentesMetal colado
Más Información

Radio de esquina

0.25 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros > 45 HRCAceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²Fundición de hierro maleableFundición gris
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

3 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

5443301392

Ficha Técnica

638260381.pdf
Scroll to top