Mini fresa radial de metal duro, dos filos

Ref.: 5443301482
Ver todas las versiones

FRESA-RADI-HSC-MINI-WN-SC-TN-D0,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-RADI-HSC-MINI-WN-SC-TN-D0,5MM
Mini fresa radial de metal duro, dos filos
Para mecanizar materiales de resistencia media a alta
Para mecanizar materiales de resistencia media a alta. Especialmente adecuada para fresado de copiado HSC.

Recubrimiento de TiAlN

  • Mayor rendimiento
  • Mayor vida útil

6297

Material

VHM
Más Información

Superficie

TiAlN
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

0.7 mm
Más Información

Código del producto

6297
Más Información

Diámetro de la holgura

0.45 mm
Más Información

Longitud de holgura

6 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

0.7 mm
Más Información

Ángulo de giro

30°
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

0.5 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioMateriales duros y resistentes
Más Información

Radio de esquina

0.25 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros > 45 HRCAceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aluminio
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

3 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

5443301482

Ficha Técnica

638260379.pdf
Scroll to top