FRESA-PUNTOS-DE-SOLDADURA-HSCO-8MM Punta fresadora para puntos de soldadura para herramientas neumáticas HSCO Fresa de puntos de soldadura estándar económica para aflojar puntos de soldadura con máquinas neumáticas en paneles de carrocería convencionales de hasta 850 N/mm2 de resistencia de vehículos de todo tipo
Geometría de la punta excepcionalmente estable para condiciones de fresado difíciles
Geometría de la punta optimizada para una vida útil más prolongada que las de las fresas de puntos de soldadura convencionales
Excelente centrado de la fresa en el punto de soldadura y fresado preciso
Punta de centrado de 115°
Fresado sin rebabas
Ángulo de la punta de 180° en las esquinas de corte
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Mantenga un número de revoluciones constante de hasta 850 rpm como máx.
Si fuera posible, utilice refrigerantes y lubricantes
Para perforaciones en piezas de pared fina de chapa de acero de <= 850 N/mm2, chapas de latón, chapas de aluminio, chapas de cinc, chapas de cobre y paneles de plástico
Esta fresa de puntos de soldadura de 44 mm de longitud con vástago uniforme de 8 mm de diámetro y superficie de fijación especial se ha desarrollado para utilizarse en todas las máquinas neumáticas convencionales (p. ej., Wieländer + Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision, etc.). Se necesita otra fresa de puntos de soldadura (n.º de art. de Würth 0710 141 080) solo para las unidades TH-902 Spotle y el correspondiente modelo anterior T-575.
https://www.wurth.es/fresa-puntos-vario-drill-hsco-8-mm071080FRESA-PUNTOS-DE-SOLDADURA-HSCO-8MMFRESA-PUNTOS-DE-SOLDADURA-HSCO-8MM<br>Punta fresadora para puntos de soldadura<br>para herramientas neumáticas HSCO<br>Fresa de puntos de soldadura estándar económica para aflojar puntos de soldadura con máquinas neumáticas en paneles de carrocería convencionales de hasta 850 N/mm<SUP>2</SUP> de resistencia de vehículos de todo tipo<br><p class="level1">Geometría de la punta excepcionalmente estable para condiciones de fresado difíciles</p><P></P><p class="level1">Geometría de la punta optimizada para una vida útil más prolongada que las de las fresas de puntos de soldadura convencionales</p><P></P><p class="level1">Excelente centrado de la fresa en el punto de soldadura y fresado preciso</p><P>Punta de centrado de 115°</P><P></P><p class="level1">Fresado sin rebabas</p><P>Ángulo de la punta de 180° en las esquinas de corte</P><P></P><p class="level1">Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable</p><br><ul><li>Mantenga un número de revoluciones constante de hasta 850 rpm como máx.</li><br/><li>Si fuera posible, utilice refrigerantes y lubricantes</li></ul><br><ul><li>Para perforaciones en piezas de pared fina de chapa de acero de <= 850 N/mm<SUP>2</SUP>, chapas de latón, chapas de aluminio, chapas de cinc, chapas de cobre y paneles de plástico</li><br/><li>Esta fresa de puntos de soldadura de 44 mm de longitud con vástago uniforme de 8 mm de diámetro y superficie de fijación especial se ha desarrollado para utilizarse en todas las máquinas neumáticas convencionales (p. ej., Wieländer + Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision, etc.). Se necesita otra fresa de puntos de soldadura (n.º de art. de Würth 0710 141 080) solo para las unidades TH-902 Spotle y el correspondiente modelo anterior T-575.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/24742738.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/24742738.jpg089305000808930500100893050007/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Fresado/Productos/Procesamiento de materiales/Fresado/Fresa para soldadura por puntos/Productos/Procesamiento de materiales/Fresado/Fresa para soldadura por puntos/Fresa HSS para soldadura por puntos1708113295000