Material |
VHM |
Superficie |
PL |
Suministro de refrigerante |
Exterior |
Material de corte |
SC |
Longitud |
40 mm |
Longitud del filo de corte |
15 mm |
Código del producto |
6205 |
Longitud de la ranura de sujeción |
15 mm |
Ángulo de giro |
30° |
Número de dientes |
1 Uds |
Número de filos de corte |
1 Uds |
Diámetro |
4 mm |
Material a procesar |
AluminioPlástico |
Tolerancia del diámetro del filo de corte |
h10 |
Subgrupo de materiales |
AluminioPlásticos |
Otro estándar |
CS |
Código del sistema armonizado |
820770100000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Tolerancia del diámetro del vástago |
h6 |
Estilo del vástago |
Cilíndrico DIN 6535-HA |
Diámetro del vástago |
4 mm |
Normas |
CS |
Catálogo General |
5443301574 |
Ficha Técnica |
638304002.pdf |