Especialmente adecuado para taladrar orificios en puertas y ventanas de aluminio y PVC
Material |
HSS |
Longitud |
120 mm |
Número de revoluciones mínimo |
12000 U/min(rpm) |
Máxima velocidad de rotación |
16000 U/min(rpm) |
Longitud de holgura |
59 mm |
Longitud de la ranura de sujeción |
30 mm |
Diámetro |
8 mm |
Longitud útil |
99 mm |
Peso del producto (por artículo) |
34.200 g |
Estilo del vástago |
Cilíndrico |
Diámetro del vástago |
8 mm |
Número de revoluciones mínimo/máximo |
12000-16000 U/min(rpm) |
Catálogo General |
061830082 |
Ficha Técnica |
32405342.pdf |