FRESA METÁLICA MULTIPERF KUD D8MM Fresas de carburo multirrendimiento, TiAlSiN Fresa premium multifunción con revestimiento de titanio, aluminio, silicio y nitruro, y geometría multidiente única para un desbaste y un alisado eficientes en un único proceso en casi todos los materiales, como acero con una dureza de < 65 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, titanio, aleaciones especiales y materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox). También es apta para metales no ferrosos, como aleaciones de aluminio > 10 % silicio, aleaciones de magnesio, latón, cobre, bronce y plásticos.
Geometría multidiente innovadora con una combinación de doble corte y dentado fino para un acabado de la superficie liso y brillante, un comportamiento de fresado suave y un manejo excelente
Revestimiento de TiAlSiN de alta calidad para una vida útil hasta 3 veces superior en comparación con las puntas fresadoras sin revestimiento con el sistema de doble corte convencional
Hasta un 50 % más de capacidad de corte en comparación con puntas fresadoras con el sistema de doble corte convencional
Fabricación conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Desbarbado, trabajos en contornos, mecanizado de superficies, procesamiento de cordones de soldadura, conformación, pulido de fundición de hierro, y biselado y redondeado de bordes.
Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Antes de utilizar la punta de lijado, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del vástago. Puede producirse decoloración en el eje debido a la capacidad de corte extremadamente alta. La decoloración se debe a las temperaturas extremadamente altas a las que llega la herramienta y no supone un riesgo para la seguridad. Normalmente, los materiales se procesan en rotación inversa. Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas.
Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Tipo de dientes
Multirrendimiento
Más Información
Material a procesar
AceroAcero inoxidableAleación de titanioAleación especialMateriales duros y resistentesMetal coladoMetal no ferrosoTitanio
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAleaciones de titanioAleaciones especialesBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHardoxHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, reforzados con fibra de aramidaPlásticos, reforzados con fibra de vidrioPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información
Material del cabezal
Metal duro
Más Información
Código del sistema armonizado
82077010000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
13.000 g
Más Información
Estilo del vástago
Cilíndrico
Más Información
Vida útil (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Diámetro del vástago
6 mm
Más Información
Diámetro de la cabeza x longitud del filo de corte
https://www.wurth.es/fresa-metalica-multi-performance-kud-d8mm-wl-7mm0616583080FRESA METÁLICA MULTIPERF KUD D8MMFRESA METÁLICA MULTIPERF KUD D8MM<br>Fresas de carburo multirrendimiento, TiAlSiN<br>Fresa premium multifunción con revestimiento de titanio, aluminio, silicio y nitruro, y geometría multidiente única para un desbaste y un alisado eficientes en un único proceso en casi todos los materiales, como acero con una dureza de < 65 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, titanio, aleaciones especiales y materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox). También es apta para metales no ferrosos, como aleaciones de aluminio > 10 % silicio, aleaciones de magnesio, latón, cobre, bronce y plásticos.<br><ul><li>Geometría multidiente innovadora con una combinación de doble corte y dentado fino para un acabado de la superficie liso y brillante, un comportamiento de fresado suave y un manejo excelente</li><li>Revestimiento de TiAlSiN de alta calidad para una vida útil hasta 3 veces superior en comparación con las puntas fresadoras sin revestimiento con el sistema de doble corte convencional</li><li>Hasta un 50 % más de capacidad de corte en comparación con puntas fresadoras con el sistema de doble corte convencional</li><li>Fabricación conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas</li><li>Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable</li></ul><br><P>Desbarbado, trabajos en contornos, mecanizado de superficies, procesamiento de cordones de soldadura, conformación, pulido de fundición de hierro, y biselado y redondeado de bordes.</P><br><P>Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Antes de utilizar la punta de lijado, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del vástago. Puede producirse decoloración en el eje debido a la capacidad de corte extremadamente alta. La decoloración se debe a las temperaturas extremadamente altas a las que llega la herramienta y no supone un riesgo para la seguridad. Normalmente, los materiales se procesan en rotación inversa. Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/16802419.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/16802419.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Fresado/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Fresado/Punta fresadora/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Fresado/Punta fresadora/Punta fresadora2024-02-16T19:54:46+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!