Fresas de carburo multirrendimiento, TiAlSiN

Ref.: 0616583100

FRESA METÁLICA MULTIPERF KUD D10MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA METÁLICA MULTIPERF KUD D10MM
Fresas de carburo multirrendimiento, TiAlSiN
Fresa premium multifunción con revestimiento de titanio, aluminio, silicio y nitruro, y geometría multidiente única para un desbaste y un alisado eficientes en un único proceso en casi todos los materiales, como acero con una dureza de < 65 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, titanio, aleaciones especiales y materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox). También es apta para metales no ferrosos, como aleaciones de aluminio > 10 % silicio, aleaciones de magnesio, latón, cobre, bronce y plásticos.
  • Geometría multidiente innovadora con una combinación de doble corte y dentado fino para un acabado de la superficie liso y brillante, un comportamiento de fresado suave y un manejo excelente
  • Revestimiento de TiAlSiN de alta calidad para una vida útil hasta 3 veces superior en comparación con las puntas fresadoras sin revestimiento con el sistema de doble corte convencional
  • Hasta un 50 % más de capacidad de corte en comparación con puntas fresadoras con el sistema de doble corte convencional
  • Fabricación conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas
  • Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Desbarbado, trabajos en contornos, mecanizado de superficies, procesamiento de cordones de soldadura, conformación, pulido de fundición de hierro, y biselado y redondeado de bordes.


Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Antes de utilizar la punta de lijado, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del vástago. Puede producirse decoloración en el eje debido a la capacidad de corte extremadamente alta. La decoloración se debe a las temperaturas extremadamente altas a las que llega la herramienta y no supone un riesgo para la seguridad. Normalmente, los materiales se procesan en rotación inversa. Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas.

Material de la varilla de montaje

Acero
Más Información

Eficiencia de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Superficie

TiAlSiN
Más Información

Material de corte

Metal duro
Más Información

Longitud

54 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

9 mm
Más Información

Formulario

Forma esférica
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Longitud de la cabeza

9 mm
Más Información

Comportamiento guía (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para durezas de hasta

65 HRC
Más Información

Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Tipo de dientes

Multirrendimiento
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAleación de titanioAleación especialMateriales duros y resistentesMetal coladoMetal no ferrosoTitanio
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAleaciones de titanioAleaciones especialesBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHardoxHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, reforzados con fibra de aramidaPlásticos, reforzados con fibra de vidrioPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información

Material del cabezal

Metal duro
Más Información

Código del sistema armonizado

82077010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza x longitud del filo de corte

10 x 9 mm
Más Información

Catálogo General

0616583100

Ficha Técnica

32405349.pdf

Ficha Técnica

525943994.pdf

Ficha Técnica

525943995.pdf
Scroll to top