Punta fresadora de carburo de tungsteno con dientes MX

Ref.: 0616002000
FRESA MET. CIL. WRC D3 L13MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA MET. CIL. WRC D3 L13MM
Punta fresadora de carburo de tungsteno con dientes MX
Fresa estándar con sistema de dientes escalonados para el procesamiento universal de acero con una dureza de < 60 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, aleaciones especiales, materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox) y metales no ferrosos duros.
  • Genera virutas cortas y consigue una excelente calidad superficial
  • Fabricación conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas
  • Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Desbarbado, trabajos en contornos, mecanizado de superficies, procesamiento de cordones de soldadura, conformación, biselado/redondeado de bordes


Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Antes de utilizar la punta de lijado, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del vástago. Puede producirse decoloración en el vástago debido a la alta capacidad de corte. La decoloración se debe a las temperaturas extremadamente altas a las que llega la herramienta y no supone un riesgo para la seguridad. Normalmente, los materiales se procesan en rotación inversa. Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas.

Material

Metal duro
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

13 mm
Más Información

Formulario

Forma cilíndrica
Más Información

Diámetro de la cabeza

3 mm
Más Información

Longitud de la cabeza

13 mm
Más Información

Se puede utilizar para durezas de hasta

60 HRC
Más Información

DIN

8032 similarSimilar a 8033
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAleaciones especialesBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHardoxHierro dúctil
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

3 mm
Más Información

Material de la varilla de montaje

Metal duro
Más Información

Eficiencia de corte (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

Metal duro
Más Información

Comportamiento guía (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad

Estándar de Würth
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Tipo de dientes

MX
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAleación especialMateriales duros y resistentesMetal coladoMetal no ferroso
Más Información

Material del cabezal

Metal duro
Más Información

Código del sistema armonizado

82077010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Normas

DIN 8032 similar, Similar a 8033
Más Información

Diámetro de la cabeza x longitud del filo de corte

3 x 13 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0616002000

Ficha Técnica

32405346.pdf

Ficha Técnica

32405347.pdf

Ficha Técnica

525943992.pdf

Ficha Técnica

525943993.pdf

Ficha Técnica

525943995.pdf
Scroll to top