FRESA METÁLICA ALU ZYAS D6 WL16MM Punta fresadora de carburo de tungsteno con dientes de aluminio Herramienta especializada para el procesamiento de metales no ferrosos blandos, como aluminio y aleaciones de aluminio <= 10 % de silicio, cobre, latón y zinc. También es apta para plásticos y maderas.
Alto volumen de arranque de virutas con un alto rendimiento de viruteado y baja adherencia del material
Geometría de corte optimizada en la aplicación con corte de cara
Comportamiento suave de fresado con una alta velocidad de corte
Fabricados conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas
Para el procesamiento de contornos, desbarbado de orificios internos, fresado para la preparación de depósito de soldaduras, trabajos de fresado (desbarbado, procesamiento de cordones de soldadura, procesamiento de contornos, etc.), así como para los componentes pequeños y delicados de la fabricación de máquinas y la construcción de moldes y modelos.
Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Antes de utilizar la muela abrasiva, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del eje. Puede producirse decoloración en el eje debido a la capacidad de corte extremadamente alta. La decoloración se debe a las temperaturas extremadamente altas a las que llega la herramienta y no supone un riesgo para la seguridad. Normalmente, los materiales se procesan en rotación inversa. Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta
450 N/mm²
Más Información
Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Tipo de dientes
ALU
Más Información
Material a procesar
Metal no ferroso
Más Información
DIN
8032 similarSimilar a 8033
Más Información
Subgrupo de materiales
Aleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio)Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAleaciones de titanioAluminioBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, reforzados con fibra de aramidaPlásticos, reforzados con fibra de vidrioPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información
Material del cabezal
Metal duro
Más Información
Código del sistema armonizado
82077010000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
17.000 g
Más Información
Estilo del vástago
Cilíndrico
Más Información
Afilado reducido (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Vida útil (sistema de puntos)
3 puntos de 4
Más Información
Diámetro del vástago
6 mm
Más Información
Normas
DIN 8032 similar, Similar a 8033
Más Información
Diámetro de la cabeza x longitud del filo de corte
https://www.wurth.es/fresa-metalica-aluminio-zyas-d6-wl-16mm0616001411FRESA METÁLICA ALU ZYAS D6 WL16MMFRESA METÁLICA ALU ZYAS D6 WL16MM<br>Punta fresadora de carburo de tungsteno con dientes de aluminio<br>Herramienta especializada para el procesamiento de metales no ferrosos blandos, como aluminio y aleaciones de aluminio <= 10 % de silicio, cobre, latón y zinc. También es apta para plásticos y maderas.<br><ul><li>Alto volumen de arranque de virutas con un alto rendimiento de viruteado y baja adherencia del material</li><li>Geometría de corte optimizada en la aplicación con corte de cara</li><li>Comportamiento suave de fresado con una alta velocidad de corte</li><li>Fabricados conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas</li></ul><br><P>Para el procesamiento de contornos, desbarbado de orificios internos, fresado para la preparación de depósito de soldaduras, trabajos de fresado (desbarbado, procesamiento de cordones de soldadura, procesamiento de contornos, etc.), así como para los componentes pequeños y delicados de la fabricación de máquinas y la construcción de moldes y modelos.</P><br><P>Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Antes de utilizar la muela abrasiva, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del eje. Puede producirse decoloración en el eje debido a la capacidad de corte extremadamente alta. La decoloración se debe a las temperaturas extremadamente altas a las que llega la herramienta y no supone un riesgo para la seguridad. Normalmente, los materiales se procesan en rotación inversa. Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1029808.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1029808.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Fresado/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Fresado/Punta fresadora/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Fresado/Punta fresadora/Punta fresadora2024-02-16T19:54:48+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!