Fresa lateral y para refrentar de doble corte HSCo tipo N

Ref.: 5443601205
FRESA-LATERAL-DIN885A-HSCO-D63X4MM

Descripción

FRESA-LATERAL-DIN885A-HSCO-D63X4MM
Fresa lateral y para refrentar de doble corte HSCo tipo N
DIN 885A
Recomendada para fresado de aceros estructurales, endurecidos y templados hasta 1100 N/mm² y para metales no ferrosos de viruta corta.
3174

Material

HSCo
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Ancho de corte

4 mm
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Estándar del diseño de la fresa

DIN 885 A
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Con ranura longitudinal según DIN 138
Más Información

Código del producto

3174
Más Información

Ángulo de giro

10°
Más Información

Número de dientes

12 Uds
Más Información

Número de filos de corte

12 Uds
Más Información

Diámetro

63 mm
Más Información

Diámetro interior

22 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioCobreLatónMetal coladoPlásticoTitanio
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

js16
Más Información

Profundidad de corte

14.5 mm
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²Aleaciones de titanioAluminioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatónPlásticosTitanio
Más Información

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

0 mm
Más Información
Scroll to top