Fresa, larga, tres filos, corte al centro

Ref.: 5443610401
Ver todas las versiones

FRESA-L-HSCO-PM-WR-D10,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-L-HSCO-PM-WR-D10,0MM
Fresa, larga, tres filos, corte al centro
Recomendada para el fresado de materiales de viruta larga de blandos a duros, como aleaciones de aluminio y cobre y termoplásticos.

Longitud de construcción

Largo
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

HSCo-PM
Más Información

Chaflán de esquina

0.5 mm
Más Información

Longitud

95 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

45 mm
Más Información

Código del producto

2172
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

45 mm
Más Información

Ángulo de giro

35°
Más Información

Número de dientes

3 Uds
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioCobreLatónPlástico
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

js14
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros estructurales generalesAceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²AluminioCobreLatónPlásticos
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 1835-B
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

5443610401

Ficha Técnica

638313188.pdf
Scroll to top