Escariador manual HSS H7 DIN 206B

Ref.: 5443131400
Ver todas las versiones

FRESA-HSS-DIN206B-H7-D14,0MM

Descripción

FRESA-HSS-DIN206B-H7-D14,0MM
Escariador manual HSS H7 DIN 206B
Para todos los metales ferrosos y no ferrosos, plásticos duros y blandos. Especialmente recomendado para cortes continuos como chavetas u orificios pasantes.

Diámetro del filo de corte

14.0 mm
Más Información

Material

HSS
Más Información

Superficie

Sin revestimiento
Más Información

Longitud de trabajo

96 mm
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

163 mm
Más Información

Tipo de orificio

Orificio de holgura
Más Información

Longitud del filo de corte

81 mm
Más Información

Formulario

B
Más Información

Proyección de longitud

96 mm
Más Información

Código del producto

3020
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de dientes

6 Uds
Más Información

Número de filos de corte

6 Uds
Más Información

Diámetro del agujero

13.8 mm
Más Información

Tolerancia de ajuste

H7
Más Información

Diámetro

14.0 mm
Más Información

Tipo de ranura

Giro a la izquierda
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioCobreLatónMetal coladoPlástico
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h7
Más Información

DIN

206
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²AluminioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatónPlásticos
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico con cuadradillo exterior
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

14 mm
Más Información

Normas

DIN 206
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top