Macho de roscar HSCo8 TiCN Speedtap Universal

Ref.: 5443221800
Ver todas las versiones

FRESA-HSCO8-DIN2174-TICN-M18

Descripción

FRESA-HSCO8-DIN2174-TICN-M18
Macho de roscar HSCo8 TiCN Speedtap Universal
Para orificios pasantes y roscas de base. Ideal para aceros inoxidables al cromo níquel no aleados y aleados de ≤1300 N/mm², aluminio de Si ≤ 10 %.
  • Precaución: Para el roscado por laminación se necesitan un diámetro de pretaladrado previo más ancho que para el roscado tradicional y tolerancias menos permisivas. El diámetro adecuado del orificio central se almacena como característica técnica para todas las roscadoras.

  • En la formación de roscas, la función principal del lubricante refrigerante es la lubricación. Cuanta más lubricación se use con el máximo de contenido de grasa, más prolongada será la vida útil. La lubricación también afecta a la calidad superficial de las roscas.

  • Tenga en cuenta que para la formación de roscas necesitará aproximadamente el doble de potencia (par de apriete) que para el roscado. Esto significa que hay que tener en cuenta la capacidad cuando se utilizan dispositivos de roscado.

Material

HSCo8
Más Información

Superficie

TiCN
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

HSCo8
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Tipo de orificio

Holgura/orificio ciego ≤3xD
Más Información

Formulario

C
Más Información

Código del producto

4679
Más Información

Diámetro nominal

18 mm
Más Información

Tolerancia del macho de roscar

ISO 2X (6HX)
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1300 N/mm²
Más Información

Número de filos de corte

8 Uds
Más Información

Diámetro del agujero

16.8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Centro de taladro/fresa
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioCobreLatón
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

DIN

2174
Más Información

Longitud de rosca

20 mm
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²AluminioCobreLatón
Más Información

Peso del producto (por artículo)

159.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h9
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico con cuadradillo exterior
Más Información

Tamaño del cuadradillo

11.0 mm
Más Información

Diámetro del vástago

14.0 mm
Más Información

Normas

DIN 2174
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M18
Más Información
Scroll to top