Fresa radial Speedcut 4.0-Inox HPC, tamaño XXL extralargo, para rectificar bordes; filo de ángulo desigual

Ref.: 5443315948
Ver todas las versiones

FRESA-HPC-4.0-WNXXL-UD-HB-D6X3,0

Descripción

FRESA-HPC-4.0-WNXXL-UD-HB-D6X3,0
Fresa radial Speedcut 4.0-Inox HPC, tamaño XXL extralargo, para rectificar bordes; filo de ángulo desigual
Fresa de metal duro completo de altas prestaciones, especialmente indicada para procesamiento de aceros inoxidables austeníticos: alisadura fina, alisadura normal, rectificado fino con desbaste y desbaste con una sola herramienta. Los diferentes ángulos en espiral permiten que se mueva con suavidad, sin vibraciones, y garantizan una excelente calidad superficial. La generación 4.0 sienta nuevas cotas de rendimiento en el procesamiento de materiales.

Longitud de construcción

Modelo extralargo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

ULTRADUR
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Radio

3.0 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

10 mm
Más Información

Código del producto

8187
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

10 mm
Más Información

Ángulo de giro

39-42°
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

6.0 mm
Más Información

Longitud útil

10 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioGRPTitanio
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

f8
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²Aleaciones de titanioAluminioFRPTitanio
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.039 kg
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HB
Más Información

Diámetro del vástago

6.0 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información
Scroll to top