Fresa para madera de carburo

Ref.: 0650115
FRESA HM MULTIFILO PARA MADERA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA HM MULTIFILO PARA MADERA
Fresa para madera de carburo
Para carpintería (movimiento a derechas)
Para perforación precisa en madera dura y compacta, madera blanda y ligera y aglomerado sin recubrimiento.
  • Con punta de centrado
  • 2 cuchillas de escariado
  • 2 precortadores
  • Diseño compacto
  • Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable.

Longitud del vástago

30 mm
Más Información

Material de corte

Metal duro
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Diámetro

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0650115

Ficha Técnica

32405282.pdf
Scroll to top