Broca para machos de máquina Speedtap 4.0-Uni/Inox, hélice espiral

Ref.: 5443711802
Ver todas las versiones

FRESA-GRNDHO-ST4.0-HSCOPM-UNI-HD-G1/4

Descripción

FRESA-GRNDHO-ST4.0-HSCOPM-UNI-HD-G1/4
Broca para machos de máquina Speedtap 4.0-Uni/Inox, hélice espiral
Para roscas de tubo Whitworth DIN ISO 228
Para roscas de base. Especialmente indicada para aceros inoxidables al cromo níquel, aceros sin alear y aleados de ≤1300 N/mm². La generación 4.0 establece nuevos estándares con las roscas.

Superficie

HARODUR
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

15 mm
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

HSCo-PM
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Tipo de orificio

Orificio ciego ≤ 3xD
Más Información

Formulario

C
Más Información

Código del producto

4782
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2X (6HX)
Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

19
Más Información

Diámetro nominal

1/4 in
Más Información

Tipo de rosca

G
Más Información

Ángulo de giro

50° (derecha)
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1300 N/mm²
Más Información

Diámetro del agujero

11.8 mm
Más Información

Diámetro

1/4 in
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableMetal coladoMetal no ferrosoTitanio
Más Información

DIN

5156
Más Información

Longitud de rosca

15 mm
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²Aleaciones de titanioAluminioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatónPlásticosTitanio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h9
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico con cuadradillo exterior
Más Información

Tamaño del cuadradillo

9.0 mm
Más Información

Diámetro del vástago

11 mm
Más Información

Normas

DIN 5156
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

G1/4
Más Información
Scroll to top