Fresa para ranuras en T HSCo

Ref.: 5443600384
Ver todas las versiones

FRESA-FLUTE-DIN851AB-NF-HSCO-D21,0MM

Descripción

FRESA-FLUTE-DIN851AB-NF-HSCO-D21,0MM
Fresa para ranuras en T HSCo
DIN 851AB
Fresa para ranura en T según DIN 650 con dentado rugoso y dentado de acabado. Recomendada para fresar aceros estructurales, de cementación y tratados y aceros templados con una resistencia normal de hasta 1300 N/mm² y para metales no ferrosos de viruta corta.
1504

Material

HSCo
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Ancho de corte

9 mm
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Longitud

74 mm
Más Información

Código del producto

1504
Más Información

Diámetro del cuello

10 mm
Más Información

Ángulo de giro

20°
Más Información

Número de dientes

8 Uds
Más Información

Número de filos de corte

8 Uds
Más Información

Diámetro

21 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableCobreLatónMetal coladoPlásticoTitanio
Más Información

Longitud del cuello

29 mm
Más Información

Se puede utilizar para la ranura en T

12 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

d11
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²Aleaciones de titanioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatónPlásticosTitanio
Más Información

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

999.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 1835-B
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información
Scroll to top